Pachet promoțional gresor mic din plastic, 20 bucăți

Cod articol.: GG3029 80
Setați prețul 20 bucăți (3,45 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (ml) Setați prețul 20 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Vorteilspack Kleiner Plastiköler 20 Stück
Material conductă de ieșire alamă
Lăţimea recipientului 20 mm
Lungimea recipientului 40 mm
Înălţimea recipientului 70 mm
Tip produs Gresoare
Materiale Container plastic
Volum 80 ml

Identificare și clasificare

Cod articol GG3029 80
Număr producător GG3029 80

Descriere

Execuţie:

Gresor cu presiune, incasabil, elastic, din polietilenă, rezistent la ulei, acid şi combustibil, pentru dizolvant de rugină şi uleiuri şi toate tipurile.
Gresor de buzunar pentru scule, protejat la scurgere, cu tub rigid de scurgere, din alamă, cu garnitură de piele, etanş datorită capacului rotativ de la vârf.

Livrare:

20 de bucăți de gresor din plastic cod 083529, în varianta aleasă.