{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Vorteilspack Kleiner Plastiköler 20 Stück | |
| Material Auslaufrohr | Messing | |
| Breite Behälter | 20 mm | |
| Länge Behälter | 40 mm | |
| Höhe Behälter | 70 mm | |
| Produktart | Öler | |
| Material Behälter | Kunststoff | |
| Fassungsvermögen | 80 ml |
| Artikelnummer | GG3029 80 | |
| Herstellernummer | GG3029 80 |