Opakowanie ekonomiczne, małe olejarki z tworzywa sztucznego, 20 sztuk

Nr art.: GG3029 70
Ustaw cenę 20 sztuki (PLN 4,83 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
110 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność (ml) Ustaw cenę 20 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Vorteilspack Kleiner Plastiköler 20 Stück
Materiał rury wylotowej z tworzywa sztucznego
Szerokość zbiornika 30 mm
Długość zbiornika 55 mm
Wysokość pojemnika 55 mm
Rodzaj produktu Olejarka
Materiał pojemnika listwy tworzywo sztuczne
Pojemność 70 ml

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3029 70
Numer producenta GG3029 70

Opis

Wykonanie:

Nietłukąca, elastyczna olejarka ciśnieniowa z polietylenu, odporna na działanie olejów, kwasów i paliw, do wszelkiego rodzaju odrdzewiaczy i olejów.
Olejarka z mieszkiem falistym i zasysaniem za pomocą pompy, do dozowania cieczy, z nasadką na końcówce zabezpieczoną przed zgubieniem.

W dostawie:

20 sztuk olejarek z tworzywa sztucznego nr 083529 w wybranej wersji.