Opakowanie ekonomiczne, wiertła krótkie HSS-E z powłoką TiAlN, 10 szt.

Nr art.: GG1115 2,7
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 21,62 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 1897
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 2,7 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 46 mm
Długość rowków mocujących Lc 16 mm
Średnica trzonka DS 2,7 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość zestaw
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 10 szt.
Posuw f 0,02 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Maks. średnica skrawania Dc max. 2,7 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kształt szlifu C
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość użytkowa L1 12 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 12 mm
Posuw w INOX < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1115 2,7
EAN / GTIN 4069515044264
Numer producenta GG1115 2,7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
65
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
40
Stal < 900 N/mm²
P
35
Stal < 1100 N/mm²
P
16
Stal INOX < 900 N/mm²
M
17
Stal INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
40
CuZn
N
50
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne otwory dzięki wysokiej precyzji ruchu obrotowego i specjalnemu profilowi rowków wiórowych.
Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm
Jak nr 113265.

Zaleta:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.