{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 5,2 mm | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h8 | |
| Długość całkowita L | 62 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 26 mm | |
| Średnica trzonka DS | 5,2 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Zawartość | zestaw | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Posuw f | 0,04 mm/obr. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Olej | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 5,2 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Kształt szlifu | C | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h8 | |
| Długość użytkowa L1 | 18,2 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 18,2 mm | |
| Posuw w | INOX < 900 N/mm2 |
| Numer artykułu | GG1115 5,2 | |
| EAN / GTIN | 4069515044455 | |
| Numer producenta | GG1115 5,2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |