Cenově výhodné balení – krátké vrtáky potahované TiAlN HSS-E, 10 ks

Artiklové číslo: GG1115 2,7
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 106,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 1897
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 2,7 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 46 mm
Délka třískové drážky Lc 16 mm
Průměr stopky DS 2,7 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah sada
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 10 ks
Posuv f 0,02 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, max. Dc max. 2,7 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Tvar nábrusu C
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 12 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 12 mm
Posuv v INOX < 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1115 2,7
EAN / GTIN 4069515044264
Číslo výrobce GG1115 2,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
65
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
40
Ocel < 900 N/mm
P
35
Ocel < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Přesné otvory díky vysoké přesnosti oběhu a speciálnímu profilu upínací drážky.
S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.
Jako č. 113265.

Výhoda:

Ideální pro vrtání otvorů s malou hloubkou (cca 2 − 4×D) na NC strojích a automatech.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.