Pachet promoțional burghiu scurt acoperit TiAlN HSS-E, 10 bucăți

Cod articol.: GG1115 2,7
Produs nou
Setați prețul 10 buc. (4,07 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Număr de unelte 10 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 2,7 mm
Diametrul cozii 2,7 mm
Diametru de tăiere, min. 2,7 mm
Diametru de tăiere, max. 2,7 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea canalelor de aşchii 16 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi, prima etapă 118 grad
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală 46 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 1897
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu solid
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG1115 2,7
EAN / GTIN 4069515044264
Număr producător GG1115 2,7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
40
Oţel < 900 N/mm²
P
35
Oţel < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Găuri precise datorită concentricităţii ridicate şi profilului special de canal pentru aşchii.
Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2,4 mm
Similar cu cod 113265.

Avantaj:

Recomandat pentru execuţia găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 − 4×D) pentru maşini tip CNC şi automate.

Recomandare:

Adâncime maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.