{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS-E | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 2,7 mm | |
| Clase de tolerancia ISO | h8 | |
| Longitud total L | 46 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 16 mm | |
| Diámetro del mango DS | 2,7 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 118 grados | |
| Refrigeración interior | no | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Contenido | juego | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Número de piezas | 10 ud. | |
| Avance f | 0,02 mm/rev. | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Aceite | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro del filo, máx. Dc max. | 2,7 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Forma de rectificado | C | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h8 | |
| Longitud útil L1 | 12 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 12 mm | |
| Avance en | INOX < 900 N/mm2 |
| Número de artículo | GG1115 2,7 | |
| EAN / GTIN | 4069515044264 | |
| Número del fabricante | GG1115 2,7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |