{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
HSS-E
|
|
| Norma |
DIN 1897
|
|
| Powłoka |
TiAlN
|
|
| Min. średnica skrawania Dc min. |
10 mm
|
|
| Klasa tolerancji wg ISO |
h8
|
|
| Długość całkowita L |
89 mm
|
|
| Długość rowków mocujących Lc |
43 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
10 mm
|
|
| Kątownik, 1. stopień |
118 stopni
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Liczba ostrzy Z |
2
|
|
| Zawartość |
zestaw
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Liczba elementów |
10 szt.
|
|
| Posuw f |
0,09 mm/obr.
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL01000105
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
10 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Czop
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Długość chwytu LS |
46 mm
|
|
| Olej |
nadaje się
|
|
| Wykonanie chwytu |
HA
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Możliwość konfiguracji |
nie
|
|
| Tolerancja średnicy skrawania |
Klasa tolerancji wg ISO
|
|
| Średnica korpusu D4 |
10 mm
|
|
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza |
3,1 mm
|
|
| Kierunek skrętu |
prawe
|
|
| Kształt szlifu |
C
|
|
| Grupa skrawania |
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
HSCO/ FIRE
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Klasa tolerancji |
h8
|
|
| Długość użytkowa L1 |
34 mm
|
|
| Długość funkcjonalna |
85,9 mm
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Stal lita
|
|
| Nośnik danych |
Bez nośnika danych
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Pierścień kolorowy |
zielony
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło
|
|
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia |
28 mm
|
|
| Posuw w |
INOX < 900 N/mm2
|
| Numer artykułu | GG1115 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515044608 | |
| Numer producenta | GG1115 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |