Varčno pakiranje kratki sveder HSS-E s prevleko TiAlN., 10 kos

Št. art.: GG1115 2,7
Nov izdelek
Nastavi ceno 10 kos (4,07 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC h8 (mm) Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118
  • Držalo: cilindrično držalo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 2,7 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E
Standard DIN 1897
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 12 mm
Dolžina utorov Lc 16 mm
Celotna dolžina L 46 mm
⌀ držala Ds 2,7 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm/v
Barvni prstan zelena
Vsebina 10
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1115 2,7
EAN/GTIN 4069515044264
Številka proizvajalca GG1115 2,7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
75
Al (kratki odrezki)
N
65
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
40
Jeklo < 900 N/mm
P
35
Jeklo < 1100 N/mm
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Natančne izvrtine zaradi visoke točnosti krožnega teka in posebnega profila utora za odrezke.
Od velikosti 2,4 mm s konico oblike C.
Kot art. 113265.

Prednosti:

Idealni svedri za izvrtine manjših globin (pribl. 2 − 4 × D) na NC-strojih in avtomatih.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.