{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czarny | |
| Typ przyłącza, Wejście | Szybkozłącze | |
| Typ przyłącza, Wyjście | Złączki wtykowe | |
| Wielkość, Szybkozłącze | 1/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Schlauch | |
| Kształt węża | Kształt spiralny | |
| Materiał węża | Nylon | |
| Średnica zewnętrzna węża | 8 mm | |
| Średnica wewnętrzna węża | 6 mm | |
| użytkowa długość węża | 5 m | |
| Min. temperatura zastosowania | -60 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 60 °C | |
| Ciśnienie robocze maks. | 10 bar | |
| Przyłącze | Wyjście; Wejście | |
| Możliwość użycia do | Sprężone powietrze |
| Numer artykułu | GG0057 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515001212 | |
| Numer producenta | GG0057 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |