Fordelspakning

Art.-nr.: GG0057 5
Nyt produkt
Sæt pris 8 styk (DKK 272,85 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelig slangelængde (m) Sæt pris 8 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve sort
Tilslutningstype, Indgang Lynkobling
Tilslutningstype, Udgang Lynkobling
Størrelse, Lynkobling 1/4 tommer; 1/4 tommer
Produkttype Schlauch
Slangeform spiralformet
Materiale, slange Nylon
Diameter, udvendig slange 8 mm
Diameter, indvendig slange 6 mm
Anvendelig slangelængde 5.000 mm
Temperaturindsats min. -60 °C
Temperaturindsats maks. 60 °C
Driftstryk maks. 10 bar
Tilslutning Udgang; Indgang
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG0057 5
EAN/GTIN 4069515001212
Producentnummer GG0057 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fleksibel nylonslange. Temperaturbestandig fra -60 til +60 °C.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 stk. lynkobling og nippel.
8× nylon-spiralslange 1/4 tomme med kobling nr. 080057 str. 5.