Paquete económico de tubo flexible con espiral de nailon 1/4 pulgada con acoplamiento

Número de artículo: GG0057 5
Establecer precio 8 unidades (36,63 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) Establecer precio 8 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de conexión, Entrada Acoplamiento rápido
Tipo de conexión, Salida boquilla portatubos
Tamaño, Acoplamiento rápido 1/4 pul
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible En espiral
Material tubo flexible Nailon
Diámetro exterior tubo flexible 8 mm
Diámetro interior tubo flexible 6 mm
Longitud utilizable de la manguera 5.000 m
Temperatura de uso mín. -60 °C
Temperatura de uso máx. 60 °C
Presión de funcionamiento máx. 10 bar
Conexión Salida; Entrada
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo GG0057 5
EAN / GTIN 4069515001212
Número del fabricante GG0057 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tubo de nailon flexible. Resistencia a altas temperaturas de -60 / +60 °C.

Volumen de suministro:

Incluye 1 acoplamiento rápido y una entrerrosca de latón.
8 unidades de mangueras espirales de nailon de 1/4 pulgadas con acoplamiento n.º 080057 en la versión seleccionada.