{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ přípojky, Vstup | Rychlospojka | |
| Typ přípojky, Výstup | Zásuvné bradavky | |
| Velikost, Rychlospojka | 1/4 palec | |
| Druh produktu | Schlauch | |
| Tvar hadice | Spirálový tvar | |
| Materiál hadice | Nylon | |
| Průměr hadice vnější | 8 mm | |
| Průměr hadice vnitřní | 6 mm | |
| Užitečná délka hadice | 5 000 m | |
| Použití teploty min, | -60 °C | |
| Použití teploty max. | 60 °C | |
| Provozní tlak max | 10 bar | |
| Přípojka | Výstup; Vstup | |
| Vhodné pro | Stlačený vzduch |
| Katalogové číslo | GG0057 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515001212 | |
| Číslo výrobce | GG0057 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |