Pachet promoțional furtun spiralat din nylon 1/4 inch cu cuplaj

Cod articol.: GG0057 5
Setați prețul 8 bucăți (36,63 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Setați prețul 8 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru
Tip conectare, Intrare Cuplaj rapid
Tip conectare, Ieşire Niplu de fixare
Dimensiuni, Cuplaj rapid 1/4 inch
Tip produs Schlauch
Formă furtun În spirală
Material furtun Nailon
Diametrul exterior furtun 8 mm
Diametru interior furtun 6 mm
Lungimea utilă a furtunului 5 m
Temperatură de intrare min. -60 °C
Temperatură de intrare max. 60 °C
Presiune de funcționare max. 10 bar
Racord Ieşire; Intrare
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol GG0057 5
EAN / GTIN 4069515001212
Număr producător GG0057 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Furtun flexibil din nailon. Rezistenţă la temperaturi cuprinse între -60 °C şi +60 °C.

Livrare:

8 bucăți de furtun spiralat din nylon 1/4 inch cu cuplaj cod 080057, în varianta aleasă.
Inclusiv câte 1 buc. cuplaj rapid alamă şi niplu.