{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | nero | |
| Tipo di collegamento, Ingresso | quick connect | |
| Tipo di collegamento, Uscita | plug-in nipples | |
| Dimensione, Accoppiamento rapido | 1/4 pollici | |
| Tipo di prodotto | Schlauch | |
| Stampo per tubi flessibili | Forma elicoidale | |
| Materiale tubo flessibile | Nylon | |
| Diametro esterno del tubo flessibile | 8 mm | |
| Diametro interno del tubo flessibile | 6 mm | |
| Lunghezza utile del tubo flessibile | 5 m | |
| Temperatura di applicazione min. | -60 °C | |
| Temperatura di applicazione max. | 60 °C | |
| Pressione di esercizio max. | 10 bar | |
| Attacco | output; input | |
| Per | Aria compressa |
| Codice articolo | GG0057 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515001212 | |
| Codice del produttore | GG0057 5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |