{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | noir | |
| Type de raccordement, Entrée | Raccord rapide | |
| Type de raccordement, Sortie | Raccords enfichables | |
| Réf., Raccord rapide | 1/4 pouce | |
| Type de produit | Schlauch | |
| Forme de tuyau | forme hélicoïdale | |
| Matériau tuyau | Nylon | |
| Diamètre extérieur flexible | 8 mm | |
| Diamètre intérieur flexible | 6 mm | |
| Longueur de tuyau utile | 5 m | |
| Température d’utilisation min. | -60 °C | |
| Température d’utilisation max. | 60 °C | |
| Pression de service max. | 10 bar | |
| Connexion | Sortie; Entrée | |
| Pour | air comprimé |
| Référence article | GG0057 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515001212 | |
| Réf. fabricant | GG0057 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |