Ear Plug Dispenser Refill Pack (500 pairs) Orange

Nr art.: EP21ORR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Pomarańczowy
Ze sznurkiem nie
Materiał wkładek stoperowych Poliuretan (PU)
Właściwości wkładki stoperowej Ulega odkształceniom
Liczba par 500 para
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Rozmiar Rozmiar uniwersalny
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 34 dB
Norma EN 352-2
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Kategoria ochrony ŚOI III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu EP21ORR
EAN / GTIN 5036108256556
Numer producenta EP21ORR
Numer L L01840 497
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

500 pairs of disposable PU foam ear plugs. Can be used to refill dispenser EP20. These soft ear plugs seal the ear canal with soft, slow-recovery foam for excellent noise reduction and comfort.

Cecha szcz.:

  • Disposable ear plugs made from soft PU foam
  • Easy to fit
  • Excellent attenuation rate
  • CE certified
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • CE-CAT III
  • This product is sold in inner boxes

Norma:

  • EN 352-2:2002 (SNR 34dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 33dB)

Materiał:

Material: PU Foam;