Recarga del dispensador de tapones auditivos (500 pares). Orange R

Número de artículo: EP21ORR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color naranja
Cordón disponible no
Material tapones Poliuretano (PU)
Característica del tapón Deformable
Contenido pares 500 par
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño Tamaño único
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 34 dB
Norma EN 352-2
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Desechable
Categoría de protección EPI III

Identificación y clasificación

Número de artículo EP21ORR
EAN / GTIN 5036108256556
Número del fabricante EP21ORR
Número L L01840 497
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

500 pares de tapones de esponja de PU desechables. Pueden usarse para recargar el dispensador EP20. Estos suaves tapones auditivos sellan el canal del oído con una suave espuma, de lenta recuperación, para comodidad y atenuación de ruido excelentes.

Característica:

  • Tapones desechables de suave esponja de PU
  • Fácil de ajustar
  • Excelente atenuación
  • Certificado CE
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • CE-CAT III
  • Este producto se vende en cajas interiores

Norma:

  • EN 352-2:2002 (SNR 34dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 33dB)

Material:

Material: Espuma de PU;