Tappi Ricarica per Dispenser (500 paia) Orange R

Codice art.: EP21ORR
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
Cordoncino presente no
Materiale tappi Poliuretano (PU)
Proprietà slittone Es. malleabile
Contenuto paia 500 paio
Colore arancione
Tipo di prodotto Inserti auricolari
Dimensione Misura unitaria
Valore SNR (valore di isolamento) 34 dB
Normativa EN 352-2
Attenuazione del rumore Es. passiva
Riutilizzo Monouso
Categoria di protezione dei DPI III

Identificazione e classificazione

Codice articolo EP21ORR
EAN / GTIN 5036108256556
Codice del produttore EP21ORR
Numero-L L01840 497
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

500 paia di tappi monouso in schiuma di PU. Può essere usato come ricarica per il dispenser EP20. Questi morbidi tappi auricolari sono confortevoli e facili da inserire nel canale auricolare, con un eccellente livello di attenuazione del rumore.

Proprietà:

  • Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
  • Facile da montare
  • Eccellente livello di attenuazione
  • Certificato CE
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio
  • CE-CAT III
  • Questo prodotto è venduto in scatole interne

Norma:

  • EN 352-2:2002 (SNR 34dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 33dB)

Materiale:

Materiale: Schiuma PU;