Pachet Rezerve pentru Dozator.Dopuri Fonice Orange R

Cod articol.: EP21ORR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cordon disponibil nu
Materialul dopurilor Poliuretan (PU)
Caracteristicile bușoanelor Maleabil
Conţinut perechi 500 perechi
Culoarea portocaliu
Tip produs Dopuri pentru urechi
Dimensiuni Mărime universală
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 34 dB
Standard EN 352-2
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De unică folosinţă
Categoria de protecție EIP III

Identificare și clasificare

Cod articol EP21ORR
EAN / GTIN 5036108256556
Număr producător EP21ORR
L-Număr L01840 497
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

500 de perechi de dopuri EP02 pentru dozatorul EP20. Aceste dopuri moi sigileaza canalul auricular cu spuma moale si adaptabila pentru reducerea excelenta a zgomotului

Caracteristică:

  • Dopuri fonice de unica folosinta realizate din spuma moale din PU
  • Usor de adaptat
  • Excelenta rata de atenuare
  • Certificare CE
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • CE-CAT III
  • Acest produs este vândut având cutii interioare

Standard:

  • EN 352-2:2002 (SNR 34dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 33dB)

Material:

Material: Spuma Poliuretan;