Náplň do dávkovače ušních zátek (500 párů) oranžová

Artiklové číslo: EP21ORR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barva Oranžová
Kabel k dispozici ne
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky Lze tvářet
Obsah pár 500 paar
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost Jednotná velikost
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 34 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití Jednorázové
Kategorie ochrany osobních ochranných pomůcek III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo EP21ORR
EAN / GTIN 5036108256556
Číslo výrobce EP21ORR
L-číslo L01840 497
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Beschreibung:

500 Paar Einweg Gehörschutzstöpsel aus PU-Schaum. Kann zum Nachfüllen des Spenders EP20 verwendet werden. Diese weichen Gehörschutzstöpsel dichten den Gehörgang mit weichem Schaumstoff ab.

Merkmal:

  • Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
  • Leicht anzubringen
  • Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
  • CE zertifiziert
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE-CAT III
  • Dieses Produkt wird in Innenschachteln verkauft

Norm:

  • EN 352-2:2002 (SNR 34dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 33dB)

Werkstoff:

Werkstoff: PU-Schaum;

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku