{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor | laranja | |
| Cordel disponível | não | |
| Material dos tampões | Poliuretano (PU) | |
| Propriedades do tampão | maleável | |
| Conteúdo em par | 500 Par | |
| Tipo de produto | tampões de proteção auricular | |
| Tamanho | Tamanho único | |
| Valor SNR (valor de isolamento) | 34 dB | |
| Norma | EN 352-2 | |
| Amortecimento de ruído | passivo(a) | |
| Reutilização | descartável | |
| Categoria de proteção de EPI | III |
| Número do artigo | EP21ORR | |
| EAN/GTIN | 5036108256556 | |
| Número do fabricante | EP21ORR | |
| Número L | L01840 497 | |
| Fabricante/responsável | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |