Recharge pour distributeur de bouchons mousse (500 paires) Orange R

Réf.: EP21ORR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur orange
Cordon disponible non
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons déformabilité
Contenu paires 500 paire
Type de produit bouchon antibruit
Réf. Taille unique
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 34 dB
Norme EN 352-2
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation jetable
Catégorie de protection EPI III

Identification et classification

Référence article EP21ORR
EAN / GTIN 5036108256556
Réf. fabricant EP21ORR
Article hors catalogue L01840 497
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

500 paires de bouchons d'oreilles en mousse PU Recharge pour distributeur EP20 Ces bouchons d'oreilles doux obturent le conduit auditif avec douceur, mousse à expansion lente pour une réduction excellente du bruit et le confort.

Caractéristique(s):

  • Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
  • Facile à monter
  • Excellent taux d'atténuation
  • Certifié CE
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • CE-CAT III
  • Ce produit est vendu dans des boîtes intérieures

Norme:

  • EN 352-2:2002 (SNR 34dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 33dB)

Matière(s):

Matériau: Mousse PU;