Wkrętarka udarowa Bahco 1/2″ BPC815, obudowa kompozytowa

Nr art.: BPC815
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Numer artykułu BPC815
EAN / GTIN 7314150296385
Numer producenta BPC815
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Pneumatyczna wkrętarka udarowa, 1/2 cala
  • Lekka, wytrzymała i izolowana obudowa z materiału kompozytowego
  • Wydajny mechanizm udarowy z podwójnym młotkiem
  • Zmiana kierunku jedną ręką
  • Regulator mocy
  • Zmiana kierunku jedną ręką
  • Trzystopniowy regulator mocy
  • Złącze obracające się o 360°, zapobiegające skręcaniu się węża
  • Progresywny mechanizm wyzwalający
  • Wbudowany tłumik

Cecha szcz.:

  • Napęd czworokątny: 1/2 cala
  • Ciśnienie w barach: 6,3 bar
  • Wlot powietrza: 1/4 cala
  • Minimalna średnica węża: 10 mm
  • Zużycie sprężonego powietrza: 113 l/min
  • Zakres momentu obrotowego: 786 Nm
  • Maksymalny moment obrotowy: 1112 Nm
  • Prędkość: 8000 min
  • Liczba uderzeń na minutę: 1250
  • Ciśnienie akustyczne: 88 dBA
  • Siła wibracji: 7,7 m/s²
  • Długość: 187 mm
  • Masa: 1,98 kg
  • Wysokość produktu: 80 mm
  • Długość produktu: 220 mm
  • Masa: 2,1100 kg
  • Szerokość produktu: 205 mm