Bahco 1/2″ rázový utahovák BPC815, kompozitní pouzdro

Artiklové číslo: BPC815
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo BPC815
EAN / GTIN 7314150296385
Číslo výrobce BPC815
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Pneumatický rázový utahovák, 1/2 palce
  • Lehké, odolné a izolované pouzdro z kompozitního materiálu
  • Výkonný dvojitý kladivový mechanismus
  • Změna směru jednou rukou
  • Regulátor výkonu
  • Přepínání směru jednou rukou
  • Třístupňový regulátor výkonu
  • Otočný spoj o 360° zabraňující zkroucení hadice
  • Progresivní spouštěcí mechanismus
  • Integrovaný tlumič hluku

Charakteristika:

  • čtyřhranný pohon: 1/2 palce
  • Tlak v barech: 6,3 bar
  • Sání vzduchu: 1/4 palce
  • Minimální průměr hadice: 10 mm
  • Spotřeba stlačeného vzduchu: 113 l/min
  • Rozsah krouticího momentu: 786 Nm
  • Maximální točivý moment: 1112 Nm
  • Rychlost.: 8000 min
  • Tepy za minutu: 1250
  • Akustický tlak: 88 dBA
  • Vibrační síla: 7,7 m/s²
  • Délka: 187 mm
  • Hmotnost: 1,98kg
  • Výška produktu: 80 mm
  • Délka výrobku: 220 mm
  • Hmotnost: 2,1100kg
  • Produkt šířka: 205 mm