Clé à chocs Bahco 1/2″ BPC815, boîtier composite

Réf.: BPC815
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article BPC815
EAN / GTIN 7314150296385
Réf. fabricant BPC815
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Clé à chocs pneumatique, 1/2 pouces
  • Boîtier léger, robuste et isolé en matériau composite
  • Mécanisme de frappe puissant à double marteau
  • Changement de direction d’une seule main
  • régulateur de puissance
  • Changement de direction d’une seule main
  • Régulateur de puissance à trois niveaux
  • Raccord pivotant à 360° pour éviter que le tuyau ne s’entortille
  • Mécanisme de déclenchement progressif
  • Silencieux intégré

Caractéristique(s):

  • Carré: 1/2 pouce
  • Pression au bar: 6,3 bars
  • Entrée d’air: 1/4 pouce
  • Diamètre de tuyau minimal: 10 mm
  • Consommation d’air comprimé: 113 l/min
  • Plage de couples: 786 Nm
  • Couple maximal: 1112 Nm
  • Vitesse: 8000 min
  • Coups par minute: 1250
  • Pression acoustique: 88 dBA
  • Puissance vibratoire: 7,7 m/s²
  • Longueur: 187 mm
  • Poids: 1,98 kg
  • Hauteur du produit: 80 mm
  • Longueur du produit: 220 mm
  • Poids: 2,1100 kg
  • Largeur du produit: 205 mm