Bahco 1/2″ slagnøgle BPC815, kompositkabinet

Art.-nr.: BPC815
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer BPC815
EAN/GTIN 7314150296385
Producentnummer BPC815
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Pneumatisk slagnøgle, 1/2 tommer
  • Let, robust og isoleret kabinet af kompositmateriale
  • Kraftfuldt dobbelthammer-slagværk
  • Retningsskift med én hånd
  • Effektregulator
  • Retningsskift med én hånd
  • Tre-trins effektregulator
  • 360° drejelig samling, der forhindrer, at slangen vrides
  • Progressiv udløsermekanisme
  • Integreret lyddæmper

Egenskab:

  • Firkantet drev: 1/2 tomme
  • Tryk i bar: 6,3 bar
  • Luftindtag: 1/4 tomme
  • Mindste slangediameter: 10 mm
  • Trykluftforbrug: 113 l/min
  • Momentområde: 786 Nm
  • Maksimalt drejningsmoment: 1112 Nm
  • Hastighed: 8000 min.
  • Slag pr. minut: 1250
  • Lydtryk: 88 dBA
  • Vibrationsstyrke: 7,7 m/s²
  • Længde: 187 mm
  • Vægt: 1,98kg
  • Produkthøjde: 80 mm
  • Produktlængde: 220 mm
  • Vægt: 2,1100kg
  • Product bredde: 205 mm