• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bahco 1/2″ Schlagschrauber BPC815, Verbundgehäuse

Artikel-Nr.: BPC815
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BPC815
EAN / GTIN 7314150296385
Herstellernummer BPC815
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pneumatischer Schlagschrauber, 1/2 Zoll
  • Leichtes, robustes und isoliertes Gehäuse aus Verbundwerkstoff
  • Leistungsstarkes Doppelhammer-Schlagwerk
  • Einhand-Richtungswechsel
  • Leistungsregler
  • Einhand-Umschaltung der Richtung
  • Drei-Schritt-Leistungsregler
  • Um 360° drehbare Verbindung zur Verhinderung einer Schlauchverdrehung
  • Progressiver Auslösemechanismus
  • Integrierter Schalldämpfer

Merkmal:

  • Vierkantantrieb: 1/2 in
  • Druck in Bar: 6,3 bar
  • Lufteinlass: 1/4 in
  • Minimaler Schlauchdurchmesser: 10 mm
  • Druckluftverbrauch: 113 l/min
  • Drehmomentbereich: 786 Nm
  • Maximaler Drehmoment: 1112 Nm
  • Geschwindigkeit: 8000 min
  • Schläge pro Minute: 1250
  • Schalldruck: 88 dBA
  • Vibrationsstärke: 7,7 m/s²
  • Länge: 187 mm
  • Gewicht: 1.98 kg
  • Produkt-Höhe: 80 mm
  • Produkt-Länge: 220 mm
  • Gewicht: 2,1100 kg
  • Produkt-Breite: 205 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb