Avvitatore a impatto Bahco da 1/2″ BPC815, corpo in materiale composito

Codice art.: BPC815
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo BPC815
EAN / GTIN 7314150296385
Codice del produttore BPC815
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore pneumatico a percussione, 1/2 di pollice
  • Custodia leggera, robusta e isolata in materiale composito
  • Potente meccanismo a doppio martello
  • Cambio di direzione con una sola mano
  • Regolatore di potenza
  • Cambio di direzione con una sola mano
  • Regolatore di potenza a tre fasi
  • Raccordo girevole a 360° per impedire l’attorcigliamento del tubo
  • Meccanismo di sgancio progressivo
  • Silenziatore integrato

Proprietà:

  • Quadro di manovra: 1/2 in
  • Pressione in bar: 6,3 bar
  • Ingresso dell’aria: 1/4 in
  • Diametro minimo del tubo flessibile: 10 mm
  • Consumo di aria compressa: 113 l/min
  • Campo di coppia: 786 N-m
  • Coppia massima: 1112 N-m
  • Velocità: 8000 min.
  • Battiti al minuto: 1250
  • Pressione sonora: 88 dBA
  • Resistenza alle vibrazioni: 7,7 m/s²
  • Lunghezza: 187 mm
  • Peso: 1,98 kg
  • Altezza del prodotto: 80 mm
  • Lunghezza del prodotto: 220 mm
  • Peso: 2,1100 kg
  • larghezza prodotto: 205 mm