Atornillador de impacto Bahco de 1/2″ BPC815, carcasa de material compuesto

N.º do artigo: BPC815
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo BPC815
EAN/GTIN 7314150296385
Número do fabricante BPC815
Fabricante/responsável SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrição

Descrição:

  • Llave de impacto neumática, 1/2 pulgadas
  • Carcasa ligera, resistente y aislada fabricada en material compuesto
  • Potente mecanismo de percusión de doble martillo
  • Cambio de dirección con una sola mano
  • regulador de potencia
  • Cambio de dirección con una sola mano
  • Regulador de potencia de tres etapas
  • Conector giratorio de 360° para evitar que la manguera se retuerza
  • Mecanismo de disparo progresivo
  • Silenciador integrado

Característica:

  • Accionamiento de cuadrado: 1/2 pulgada
  • Presión en bar: 6,3 bar
  • Admisión de aire: 1/4 pulgada
  • Diámetro mínimo de la manguera: 10 mm
  • Consumo de aire comprimido: 113 l/min
  • Intervalo de par: 786 Nm
  • Par máximo: 1112 Nm
  • Velocidad: 8000 min
  • Golpes por minuto: 1250
  • Presión acústica: 88 dBA
  • Fuerza de vibración: 7.7 m/s²
  • Longitud: 187 mm
  • Peso: 1,98 kg
  • Altura del producto: 80 mm
  • Longitud del producto: 220 mm
  • Peso: 2,1100 kg
  • Producto anchura: 205 mm