Filtr powietrza 1/2″ z tuleją smarową

Nr art.: BP255
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu BP255
EAN / GTIN 7314150137640
Numer producenta BP255
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Filtr powietrza z tuleją smarową, 1/2″
  • Pojemność: 200 cm³
  • Temperatura pracy: od -5 do 60 °C
  • Filtruje powietrze, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez kurz
  • Reguluje ciśnienie powietrza w zakresie od 1 do 8,5 bara
  • Do automatycznego smarowania i przedłużania żywotności narzędzi pneumatycznych

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie w barach: 1–8,5 barów
  • Zużycie sprężonego powietrza: maks. 3.800 l/min
  • Masa: 0,8 kg
  • Wysokość produktu: 95 mm
  • Długość produktu: 260 mm
  • Masa: 1,5100 kg
  • Szerokość produktu: 165 mm