1/2″ vzduchový filtr s mazací zátkou

Artiklové číslo: BP255
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BP255
EAN / GTIN 7314150137640
Číslo výrobce BP255
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Vzduchový filtr s mazací objímkou, 1/2″
  • Kapacita: 200 cm³
  • Pracovní teplota: -5 až 60 °C
  • Filtruje vzduch, aby se zabránilo poškození způsobenému prachem
  • Reguluje tlak vzduchu v rozmezí 1 až 8,5 bar
  • Pro automatické mazání a prodloužení životnosti pneumatického nářadí

Charakteristika:

  • Tlak v barech: 1-8,5 bar
  • Spotřeba stlačeného vzduchu: max. 3,800 l/min
  • Hmotnost: 0,8kg
  • Výška produktu: 95 mm
  • Délka výrobku: 260 mm
  • Hmotnost: 1,5100kg
  • Produkt šířka: 165 mm