Filtru de aer de 1/2″ cu bucșă de ungere

Cod articol.: BP255
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol BP255
EAN / GTIN 7314150137640
Număr producător BP255
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Filtru de aer cu bucșă de ungere, 1/2″
  • Capacitate: 200 cm³
  • Temperatură de lucru: -5 până la 60 °C
  • Filtruază aerul pentru a preveni deteriorarea cauzată de praf
  • Reglează presiunea aerului între 1 și 8,5 bari
  • Pentru lubrifierea automată și prelungirea duratei de viață a sculelor pneumatică

Caracteristică:

  • Presiune în bar: 1-8,5 bar
  • Consum de aer comprimat: max. 3,800 l/min
  • Greutate: 0,8kg
  • Înălțimea produsului: 95 mm
  • Lungimea produsului: 260 mm
  • Greutate: 1,5100kg
  • Lățimea produsului: 165 mm