1/2″ luftfilter med smørebøsning

Art.-nr.: BP255
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer BP255
EAN/GTIN 7314150137640
Producentnummer BP255
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Luftfilter med smørebøsning, 1/2″
  • Kapacitet: 200 cc
  • Arbejdstemperatur: -5 til 60 ºC
  • Filtrerer luften for at undgå skader forårsaget af støv
  • Regulerer lufttrykket mellem 1 og 8,5 bar
  • Til automatisk smøring og forlængelse af levetiden for trykluftværktøj

Egenskab:

  • Tryk i bar: 1-8,5 bar
  • Trykluftforbrug: maks. 3.800 l/min.
  • Vægt: 0,8kg
  • Produkthøjde: 95 mm
  • Produktlængde: 260 mm
  • Vægt: 1,5100kg
  • Product bredde: 165 mm