Filtre à air 1/2″ avec graisseur

Réf.: BP255
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article BP255
EAN / GTIN 7314150137640
Réf. fabricant BP255
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Filtre à air avec douille de graissage, 1/2″
  • Capacité: 200 cm³
  • Température de service: -5 à 60 °C
  • Filtre l’air pour éviter les dommages causés par la poussière
  • Règle la pression d’air entre 1 et 8,5 bars
  • Pour la lubrification automatique et pour prolonger la durée de vie des outils pneumatiques

Caractéristique(s):

  • Pression au bar: 1-8,5 bars
  • Consommation d’air comprimé: max. 3,800 l/min
  • Poids: 0,8 kg
  • Hauteur du produit: 95 mm
  • Longueur du produit: 260 mm
  • Poids: 1,5100 kg
  • Largeur du produit: 165 mm