Filtro de aire de 1/2″ con casquillo lubricador

Número de artículo: BP255
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo BP255
EAN / GTIN 7314150137640
Número del fabricante BP255
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Filtro de aire con casquillo de lubricación, 1/2″
  • Capacidad: 200 cc
  • Temperatura de funcionamiento: de -5 a 60 ºC
  • Filtra el aire para evitar daños causados por el polvo
  • Regula la presión de aire entre 1 y 8,5 bar
  • Para la lubricación automática y para la prolongación de la vida útil de las herramientas neumáticas

Característica:

  • Presión en bar: 1-8,5 bar
  • Consumo de aire comprimido: max 3,800 l/min.
  • Peso: 0,8 kg
  • Altura del producto: 95 mm
  • Longitud del producto: 260 mm
  • Peso: 1,5100 kg
  • Producto anchura: 165 mm