• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Luftfilter mit Schmierbuchse 1/2″, 200 CC, bis 3,8 L/Min, 1-8,5 Bar

Artikel-Nr.: BP255
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BP255
EAN / GTIN 7314150137640
Herstellernummer BP255
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Luftfilter mit Schmierbuchse, 1/2″
  • Kapazität: 200 cc
  • Arbeitstemperatur: -5 bis 60 ºC
  • Filtert die Luft, um Staubschäden zu vermeiden
  • Reguliert den Luftdruck zwischen 1 und 8,5 bar
  • Zum automatischen Ölen und zur Verlängerung der Lebensdauer von Druckluftwerkzeugen

Merkmal:

  • Druck in Bar: 1-8.5 bar
  • Druckluftverbrauch: max 3,800 l/min
  • Gewicht: 0.8 kg
  • Produkt-Höhe: 95 mm
  • Produkt-Länge: 260 mm
  • Gewicht: 1,5100 kg
  • Produkt-Breite: 165 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit