{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Materiał | Aluminium | |
| Szerokość | 1 250 mm | |
| Regulacja głębokości | nie | |
| Głębokość | 400 mm | |
| Wykonanie półek | Zagięcia | |
| Zagięcia | boczna | |
| Wysokość krawędzi bocznej | 30 mm | |
| Nośność | 40 kg | |
| Rodzaj produktu | Wanna do składowania | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 991723 400 | |
| EAN / GTIN | 2050001760784 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |