Regały wspornikowe, jednostronne, głębokość 400 mm, szerokość regału: 1250mm

Nr art.: 991711 1250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość regału (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5010; RAL 2004
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy czysty
Część opisana, Pomarańczowy czysty Kragarme
Część opisana, Niebieski enzians Ständer
Regały wspornikowe, dwustronne nie
Głębokość regału z jednej strony 400 mm
Nośność stojaka z poziomem dolnym 2 000 kg
Liczba poziomów magazynowania 5
Liczba stojaków 2
Materiał stal
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Rodzaj produktu Regał wspornikowy
Regulacja wysokości co 100 mm
Dostawa Komplet, w stanie rozłożonym
Wykonanie montażowe System skręcany
Dostęp do regału Z jednej strony
Konstrukcja regałów Regał podstawowy
Wymiar nominalny szerokości 1 250 mm
Wymiar nominalny wysokości 2 500 mm
Szerokość zewnętrzna 1 314 mm
Głębokość zewnętrzna 520 mm
Wysokość zewnętrzna 2 500 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 991711 1250
EAN / GTIN 2050001760418
Producent/osoba odpowiedzialna RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Opis

Wykonanie:

Stojak z profili IPE 120, walcowanych na gorąco. Wsporniki z przykręcanych profili IPE. Przyspawane zabezpieczenie przed stoczeniem. Na zamówienie wsporniki przystosowane do wtykowych zabezpieczeń przed stoczeniem.

Opis:

Wymiary montażowe:
Liczba pól × wymiar osiowy + 1 szerokość stojaka (64 mm).
Głębokość całkowita = głębokość nominalna + 120 mm na stojak lub nogę stojaka (dotyczy regałów jedno- lub obustronnych).

W dostawie:

Wszystkie regały z łącznikami poziomymi i zastrzałami krzyżowymi oraz kotwami do ciężkich obciążeń, do mocowania w posadzce.
Regał jednostronny (regał podstawowy):stojaki jednostronne.

Powłoka lakiernicza:

Stojak: RAL 5010, niebieski Chagall, wsporniki: RAL 2004, pomarańczowy.

Wskazówka:

  • inne wymiary dostarczane w wykonaniu standardowym: wysokości 2000 / 3000 / 3500 mm, głębokości 750 mm, szerokości 750 / 1000 mm
  • regały wspornikowe o innych wymiarach i nośnościach - na zamówienie
  • dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.