{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 40 kg | |
| Material | aluminij | |
| Širina | 1.250 mm | |
| Globina | 400 mm | |
| Višina povišanega roba na vzdolžni strani | 30 mm | |
| Področje uporabe | Kragarmregal | |
| Vrsta izdelka | Skladiščno korito |
| Številka izdelka | 991723 400 | |
| EAN/GTIN | 2050001760784 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |