Alumiinikaukalo 400 mm

Tuote nro.: 991723 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 40
  • Materiaali: alumiini

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 40 kg
Materiaali alumiini
Leveys 1 250 mm
Syvyys 400 mm
Taivutetun reunan korkeus pitkällä sivulla 30 mm
Käyttöalue Ulokepalkkihyllykkö
Tuotetyyppi Säilytysastia

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991723 400
EAN / GTIN 2050001760784

Kuvaus

Malli:

Alumiinikaukalo. Kantavuus enint. 40 kg / kaukalo. Alapuolella on hitsaamalla kiinnitetty U-kisko pysäyttämistä ja jäykistämistä varten. Taivutettu reuna pitkällä sivulla 30 mm korkea. Alumiinikaukaloita ei ole maalattu.

Sopii:

Ulokehyllyt nro 991711991718, ulokkeet yksittäin nro 991720.