Regały wspornikowe, dwustronne, głębokość 2x600 mm, szerokość regału: 1250mm

Nr art.: 991718 1250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość regału (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5010; RAL 2004
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy czysty
Część opisana, Pomarańczowy czysty Kragarme
Część opisana, Niebieski enzians Ständer
Regały wspornikowe, dwustronne tak
Głębokość regału po obu stronach 1 200 mm
Nośność stojaka z poziomem dolnym 4 000 kg
Liczba poziomów magazynowania 10; 16
Liczba stojaków 2
Materiał stal
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Rodzaj produktu Regał wspornikowy
Regulacja wysokości co 100 mm
Dostawa Komplet, w stanie rozłożonym
Wykonanie montażowe System skręcany
Dostęp do regału Z obu stron
Konstrukcja regałów Regał podstawowy
Wymiar nominalny szerokości 1 250 mm
Wymiar nominalny głębokości 1 200 mm
Wymiar nominalny wysokości 2 500 mm
Szerokość zewnętrzna 1 314 mm
Głębokość zewnętrzna 1 320 mm
Wysokość zewnętrzna 2 620 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 991718 1250
EAN / GTIN 2050001760661
Producent/osoba odpowiedzialna RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Opis

Wykonanie:

Stojak z profili IPE 120, walcowanych na gorąco. Wsporniki z przykręcanych profili IPE. Przyspawane zabezpieczenie przed stoczeniem. Na zamówienie wsporniki przystosowane do wtykowych zabezpieczeń przed stoczeniem.

Opis:

Wymiary montażowe:
Liczba pól × wymiar osiowy + 1 szerokość stojaka (64 mm).
Głębokość całkowita = głębokość nominalna + 120 mm na stojak lub nogę stojaka (dotyczy regałów jedno- lub obustronnych).

W dostawie:

Wszystkie regały z łącznikami poziomymi i zastrzałami krzyżowymi oraz kotwami do ciężkich obciążeń, do mocowania w posadzce.
Regał dwustronny (regał podstawowy):stojaki dwustronne.

Powłoka lakiernicza:

Stojak: RAL 5010, niebieski Chagall, wsporniki: RAL 2004, pomarańczowy.

Wskazówka:

  • inne wymiary dostarczane w wykonaniu standardowym: wysokości 2000 / 3000 / 3500 mm, głębokości 750 mm, szerokości 750 / 1000 mm
  • regały wspornikowe o innych wymiarach i nośnościach - na zamówienie
  • dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.