Tavă de aluminiu, Adâncime: 400mm

Cod articol.: 991723 400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Neacoperită
Material Aluminiu
Lăţime 1.250 mm
Adâncime reglabilă nein
Adâncime 400 mm
Execuţia raftului de depozitare Plieri
Plieri lateral
Înălțimea marginii pe lateral 30 mm
Capacitate portantă 40 kg
Tip produs Tavă de depozitare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 991723 400
EAN / GTIN 2050001760784
Producător/responsabil RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Descriere

Execuţie:

Cuvă din tablă de aluminiu. Capacitate portantă max. 40 kg per cuvă. Pe partea inferioară este sudată o şină în U pentru blocare şi rigidizare. Margine laterală îndoită, 30 mm înălţime. Cuvele din aluminiu nu sunt vopsite.

Adaptat pentru:

Rafturi cu consolă Cod 991711 – 991718, console individuale Cod 991720.