{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 40 kg | |
| materiał | Aluminiowe | |
| szerokość | 1 250 mm | |
| głębokość | 500 mm | |
| wysokość krawędzi wzdłużnej | 30 mm | |
| Zakres zastosowania | Regał wspornikowy | |
| Rodzaj produktu | Wanna do składowania |
| Numer artykułu | 991723 500 | |
| EAN / GTIN | 2050001760791 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |