Hliníková vana, Hloubka: 400mm

Artiklové číslo: 991723 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Povlak Bez povlaku
Materiál Hliník
Šířka 1 250 mm
Nastavitelná hloubka ne
Hloubka 400 mm
Police – provedení Ohranění
Ohranění postranní
Výška ohranění boční 30 mm
Nosnost 40 kg
Druh produktu Úložná vana
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991723 400
EAN / GTIN 2050001760784
Výrobce/odpovědná osoba RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Popis

Provedení:

Plechové vany z hliníku. Nosnost jedné vany max. 40 kg. Na spodní straně ja přivařená lišta ve tvaru U pro aretaci a vyztužení. Boční ohranění vysoké 30 mm. Plechové vany jsou nelakované.

Vhodné pro:

Krakorcové regály č. 991711991718, jednotlivé krakorce č. 991720.