Półki z parą łączników poprzecznych ocynkowane, głębokości 400 mm, pasuje do szerokości regału: 1000mm

Nr art.: 990325 1000
Nowy produkt
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szerokości regału (mm) Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Powłoka Ocynkowane
Materiał stal
Głębokość 400 mm
Wysokość 25 mm
Szerokość użytkowa 950 mm
Nośność 100 kg
Rodzaj produktu półka
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990325 1000
EAN / GTIN 4069515065788
Numer producenta 990325 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półka z trawersami do zawieszania na konstrukcji ramy. Ocynkowane półki spoczywają na parze trawersów.

Zastosowanie:

Do regałów wtykowych nr 990306, 990307, 990312, 990313, 990318, 990319, 990323, 990324 oraz do par ram słupkowych nr 990339 i 990345.

Powłoka lakiernicza:

Para trawersów zawsze ocynkowana.