Regał wtykowy do części C wersja lakierowana, Szerokość 1050 mm, wysokość: 2000mm

Nr art.: 990313 2000
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7016
Część opisana
Półki; obciążenie poprzeczek; Ramy
Grubość materiału
1,25 mm
Powłoka
Ocynkowane; Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare
Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy
Säulenrahmen
Liczba półek
8
Wysokość półki
25 mm
Profil ramy
Rechteck-Stützen 50×25×1,25
Liczba ram profilowych
2
Materiał
Z blachy stalowej; Z blachy stalowej
Kolor
Szare; Srebrna
Rodzaj produktu
Regały półkowe
Regulacja wysokości co
25 mm
szerokość przegrody
1 000 mm
maks. nośność półki
100 kg
maks. obciążenie pola
800 kg
Dostawa
Komplet, w stanie rozłożonym
Wykonanie montażowe
System wtykowy
Dostęp do regału
Z obu stron
Konstrukcja regałów
Regał podstawowy
Szerokość zewnętrzna
1 050 mm
Głębokość zewnętrzna
400 mm
Wysokość zewnętrzna
2 000 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990313 2000
EAN / GTIN 4069515065771
Numer producenta 990313 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50 × 25 × 1,25 mm), ze szczelinami co 25 mm do mocowania trawersów/półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi zaślepkami na końcach. Z zamkniętymi ściankami bocznymi z blachy stalowej. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Półki z blachy ocynkowanej z parą ocynkowanych trawersów. Dostępne otwory do łączników regałowych i kotew posadzkowych.

Powłoka lakiernicza:

Rama słupkowa antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.
Pary trawersów i półki zawsze ocynkowane.

Wskazówka:

  • Pojedyncze elementy i akcesoria do regałów wtykowych z półkami podano pod nr. 990325−990376.
  • Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 5:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.
  • Ustawienie szeregowe jest możliwe tylko przy użyciu regałów podstawowych.