Regał wtykowy do części C ocynkowane, Szerokość 1050 mm, wysokość: 2000mm

Nr art.: 990307 2000
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Podpórki; Ramy; Półki
Grubość materiału 1,25 mm
Powłoka Ocynkowane; Ocynkowane
Liczba półek 8
Wysokość półki 25 mm
Profil ramy Rechteck-Stützen 50×25×1,25
Liczba ram profilowych 2
Materiał stal; Z blachy stalowej
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Regały półkowe
Regulacja wysokości co 25 mm
Szerokość przegrody 1 000 mm
Maks. nośność półki 100 kg
Maks. obciążenie pola 800 kg
Dostawa Komplet, w stanie rozłożonym
Wykonanie montażowe System wtykowy
Dostęp do regału Z obu stron
Konstrukcja regałów Regał podstawowy
Szerokość zewnętrzna 1 050 mm
Głębokość zewnętrzna 400 mm
Wysokość zewnętrzna 2 000 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990307 2000
EAN / GTIN 4069515065757
Numer producenta 990307 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50 × 25 × 1,25 mm), ze szczelinami co 25 mm do mocowania trawersów/półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi zaślepkami na końcach. Z zamkniętymi ściankami bocznymi z blachy stalowej. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Półki z blachy ocynkowanej z parą ocynkowanych trawersów. Dostępne otwory do łączników regałowych i kotew posadzkowych.

Powłoka lakiernicza:

Konstrukcja ramowa ocynkowana.
Pary trawersów i półki zawsze ocynkowane.

Wskazówka:

  • Pojedyncze elementy i akcesoria do regałów wtykowych z półkami podano pod nr. 990325−990376.
  • Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 5:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.
  • Ustawienie szeregowe jest możliwe tylko przy użyciu regałów podstawowych.