Regał wtykowy do części C wersja lakierowana, Szerokość 1000 mm, wysokość: 2000mm

Nr art.: 990312 2000
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Część opisana Półki
Powłoka Ocynkowane
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy Säulenrahmen
Liczba półek 8
Wysokość półki 25 mm
Profil ramy Rechteck-Profil 50 × 25 × 1,25 mm
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Srebrna
Rodzaj produktu Regały półkowe
Regulacja wysokości co 25 mm
szerokość przegrody 950 mm
maks. nośność półki 100 kg
maks. obciążenie pola 800 kg
Dostawa Komplet, w stanie rozłożonym
Wykonanie montażowe System wtykowy
Dostęp do regału Z obu stron
Konstrukcja regałów Regał podstawowy
Wymiar nominalny szerokości 1 000 mm
Wymiar nominalny wysokości 2 000 mm
Szerokość zewnętrzna 1 000 mm
Głębokość zewnętrzna 400 mm
Wysokość zewnętrzna 2 000 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990312 2000
EAN / GTIN 4069515065764
Numer producenta 990312 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50 × 25 × 1,25 mm), ze szczelinami co 25 mm do mocowania trawersów/półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi zaślepkami na końcach. Z zamkniętymi ściankami bocznymi z blachy stalowej. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Półki z blachy ocynkowanej z parą ocynkowanych trawersów. Dostępne otwory do łączników regałowych i kotew posadzkowych.

Powłoka lakiernicza:

Rama słupkowa antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.
Pary trawersów i półki zawsze ocynkowane.

Wskazówka:

  • Pojedyncze elementy i akcesoria do regałów wtykowych z półkami podano pod nr. 990325−990376.
  • Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 5:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.
  • Ustawienie szeregowe jest możliwe tylko przy użyciu regałów podstawowych.